Motion
ARJ310-N01G-S

SMC CORP OF AMERICA
ARJ310-N01G-S

Régulateur d’air miniature - Orifice d’entrée NPT, filetage d’entrée droit, 1/8 po, filetage de sortie NPT, droit, 15 à 100 psi
N° D’ARTICLE MI08748181
N° MFRARJ310-N01G-S
Prix31.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ARJ310-N01G-S

Régulateur d’air miniature - Orifice d’entrée NPT, filetage d’entrée droit, 1/8 po, filetage de sortie NPT, droit, 15 à 100 psi
N° D’ARTICLE MI08748181
N° MFRARJ310-N01G-S
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
Prix31.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1/8 po
  • Taille du port de sortie
    1/8 po

Détails

  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Pression de fonctionnement maximale
    116 psi
  • Type de filetage du port de sortie
    NPT
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Type de produit
    Régulateurs d’air miniatures
  • Série/système
    ARJ310
  • Définir la plage de pression
    15 à 100 psi

Aperçu

Description du fabricant
ARJ310-N01G-S
  • Régulateur miniature, ARJ310
  • Compact et léger (70g)
  • Permet un pas de montage plus petit (18.3mm)
  • Convient à deux types de filetages
  • Raccord à une touche disponible

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon