Spécifications
Dimensions
- Tailles de l’orifice de sortie d’entrée1/4 po
- Poids4 lb
Détails
- Échappement d’air1/4 NPT
- Entrée d'air1/4 NPT
- Déplacement moyen0.010 gal
- Matériau de la billePTFE
- Matériau de la section centralePolypropylène
- Vérifier le matériau du siègeKynar (PVDF)
- Mot-clé de descriptionPorts hybrides NPT/BSP 1/4 po
- Matériau de la membranePTFE
- Type de serviceContinu
- Matériel de quincaillerieAcier inoxydable
- Type de port de sortie d’entréeBSPT, NPT
- Pression maximale120 psi
- Teneur maximale en solides1/16 po Dia.
- Débit maximum5.7 gal/min
- Matériau du joint toriqueFKM (Viton)
- TransfertDroite d’aspiration/droite de décharge
- Élévateur d’aspirationSec - 14.00 pi, humide - 28.00 pi
- Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
- Brochure de produits à l’appui
- Conception du typeBoulonné non métallique
- Matériaux mouillésKynar (PVDF)