Motion
PT24006NA-200R

WEATHERHEAD (DANFOSS)
PT24006NA-200R

Tuyaux et tubes spécialisés en thermoplastique Weatherhead série PT240
N° D’ARTICLE MI08751844
N° MFRPT24006NA-200R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEATHERHEAD (DANFOSS)
PT24006NA-200R

Tuyaux et tubes spécialisés en thermoplastique Weatherhead série PT240
N° D’ARTICLE MI08751844
N° MFRPT24006NA-200R

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    1.5 po
  • Taille du tableau de bord
    -6
  • Diamètre intérieur
    0.25 po
  • Diamètre intérieur
    0.25 po
  • Longueur
    200 pi
  • Pression de fonctionnement
    135 psi
  • Diamètre extérieur
    0.38 po
  • Diamètre extérieur
    0.38 po
  • Longueur totale
    200.00 pi
  • Diamètre intérieur du tube
    0.25 po
  • Épaisseur du mur
    0.062 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Haut de gamme
  • Pression d’éclatement
    400 psi
  • Couleur
    Naturel
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Polyéthylène
  • Matériau du tube intérieur
    Polyéthylène
  • Numéro CUP du fabricant
    639789336767
  • Température de fonctionnement maximale
    135 °F
  • Température maximale
    135 °F
  • Pression de service maximale
    135 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Types de produits
    Extrudé
  • Type de renforcement
    Stabilisé contre les rayons UV
  • Matériau du tube
    Polyéthylène
  • Type
    Tubulure PT240
  • Applications typiques
    Liquide et gaz.

Aperçu

Description du fabricant
PT24006NA-200R
  • La résistance aux rayons UV dure plus longtemps que tous les concurrents
  • Des centaines de modèles parmi lesquels choisir
  • Assez robuste pour résister aux applications les plus difficiles