Spécifications
Détails
- Tension d’alimentation du variateur100/120 V c.a.
- Valeur nominale du boîtierIP 20
- Type de boîtierIP20
- Puissance nominale en service normal1-1/2 hp
- Nombre de phases d’entrée1 ph
- Mode de fonctionnementContrôle vectoriel en boucle ouverte, contrôle du flux du rotor, contrôle de fréquence
- Courant de sortie en service normal5.6 A
- Type de produitVariateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
Aperçu
Description du fabricant
C200-02100056A10101AB100 C200-02100056A1