Spécifications
Dimensions
- Profondeur globale7.9 po
- Hauteur totale15.4 po
- Largeur totale5.6 po
- Poids16.3 lb
Détails
- Liste des agencescULus Fichier E171230
- Plage de température ambiante-4-131 °F
- Cartes d’option de sauvegardeAI-SAUVEGARDE-ADAPTATEUR, AI-SMART-ADAPTOR, CTSD8GB
- Tension d’alimentation du variateur460 V c.a.
- Valeur nominale du boîtierIP 20
- Type de boîtierIP20
- Puissance nominale pour service intensif20 hp
- Puissance nominale en service normal20 hp
- Nombre de phases d’entrée3 ph
- Nombre de phases de sortieSortie 3-Phase
- Mode de fonctionnementContrôle vectoriel en boucle ouverte, contrôle du flux du rotor, contrôle de fréquence
- Courant de sortie, usage intensif30 A
- Courant de sortie en service normal31 A
- Courant de crête60 A
- Courant de pointe, usage intensif60 A
- Courant de crête en service normal34.1 A
- Contrôleur PI / PIDContrôleur PID
- PLC FonctionsPLC, IEC61131
- Type de produitVariateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
- Capacité de sortie du train d’impulsionsPWM ou sortie de fréquence
- Clavier à distanceCLAVIER-TÉLÉCOMMANDE,-CLAVIER-TÉLÉCOMMANDE-RTC
- Réseau de dispositifs de communication en sérieSI-DEVICENET
- Interbus de communication série SSI-INTERBUS-500K, SI-INTERBUS-2M
- Modbus de communication en sérieAI-485-ADAPTOR, AI-485-24V-ADAPTOR
- Options de communication sérieAI-485-ADAPTOR, AI-485-24V-ADAPTOR, SI-CANOPEN, SI-DEVICENET, SI-ETHERNET, SI-ETHERCAT, SI-INTERBUS-500K, SI-INTERBUS-2M, SI-POWERLINK, SI-PROFINET-V2, SI-PROFIBUS
- Communication série Profibus DpSI-PROFIBUS
- Normes respectéesEN 2061, EN 61800-3, EN 61800-5-1, EN 61800-5-2, EN ISO 13849-1, IEC 61528, UL508C
- Application typiqueVentilateurs, pompes, convoyeurs, compresseurs
- Garantie5 ans