Motion
M750-02200090A10101AB101

CONTROL TECHNIQUES
M750-02200090A10101AB101

Variateur de fréquence c.a. et servovariateur - Phase d’entrée 1, Tension d’alimentation 200 à 240 V, 1.5 hp service normal, Courant de sortie 5.6 A service normal, Valeur nominale IP 20 , Boucle ouverte, Performances améliorées en boucle ouverte, Mode servomoteur
N° D’ARTICLE MI08752612
N° MFRM750-02200090A10101AB101
Prix2,151.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTROL TECHNIQUES
M750-02200090A10101AB101

Variateur de fréquence c.a. et servovariateur - Phase d’entrée 1, Tension d’alimentation 200 à 240 V, 1.5 hp service normal, Courant de sortie 5.6 A service normal, Valeur nominale IP 20 , Boucle ouverte, Performances améliorées en boucle ouverte, Mode servomoteur
N° D’ARTICLE MI08752612
N° MFRM750-02200090A10101AB101
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
Prix2,151.30 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Tension d’alimentation du variateur
    200/240 V c.a.
  • Valeur nominale du boîtier
    IP 20
  • Type de boîtier
    IP20
  • Puissance nominale en service normal
    1-1/2 hp
  • Nombre de phases d’entrée
    1 ph
  • Mode de fonctionnement
    Performance améliorée en boucle ouverte, mode Servo, boucle ouverte
  • Courant de sortie en service normal
    5.6 A
  • Courant de crête
    27 A
  • Type de produit
    Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs

Aperçu

Description du fabricant
M750-02200090A10101AB101 M750-02200090A1