Motion
SWG10SX124

SIOUX TOOLS
SWG10SX124

SWG10SX124
N° D’ARTICLE MI08752870
N° MFRSWG10SX124
Prix944.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SIOUX TOOLS
SWG10SX124

SWG10SX124
N° D’ARTICLE MI08752870
N° MFRSWG10SX124
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
Prix944.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tuyau
    3/8 po
  • Longueur totale
    11.7 po
  • Taille de la roue
    4 po

Détails

  • Entrée d'air
    3/8 po
  • débit
    35 pcm
  • Vitesse libre
    12000 tr/min
  • Style
    Acier, allongé
  • Type d’outil
    Meuleuse de roue

Aperçu

Description du fabricant
SWG10SX124 MEULEUSE T27 HD POSTE 12K 4"

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté