Motion
C-SFCW2211N1

NTN
C-SFCW2211N1

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - alésage de 50 mm, montage sur adaptateur, boîtier en fonte ductile, usage intensif
N° D’ARTICLE MI08764678
N° MFRC-SFCW2211N1
Prix1,200.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
C-SFCW2211N1

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - alésage de 50 mm, montage sur adaptateur, boîtier en fonte ductile, usage intensif
N° D’ARTICLE MI08764678
N° MFRC-SFCW2211N1
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
Prix1,200.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    6.4961 po
  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Largeur du boîtier
    2.4409 po
  • Diamètre extérieur
    200 mm
  • Global Hauteur  
    7.8740 po
  • Longueur totale
    7.8740 po
  • Largeur totale
    91 mm

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    H2311XM1
  • Numéro de palier
    MX-W22211EALLKW33C3
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    SFC211N1
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359823295
  • Rpm max.
    2700 tr/min
  • Type de montage
    Rond 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 400 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    35000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    33500 lbf
  • Roulement de rechange
    MX-W22211EALLKW33C3
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    4547359823295

Aperçu

Description du fabricant
C-SFCW2211N1