Motion
C-SPAW2213-206N1

NTN
C-SPAW2213-206N1

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 2-3/8 po de diamètre, matériau en fonte ductile, usage intensif
N° D’ARTICLE MI08764704
N° MFRC-SPAW2213-206N1
Prix1,226.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
C-SPAW2213-206N1

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 2-3/8 po de diamètre, matériau en fonte ductile, usage intensif
N° D’ARTICLE MI08764704
N° MFRC-SPAW2213-206N1
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
Prix1,226.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    3.1100 po, 79.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    8.8125 po
  • Taille du boulon
    5/8
  • Alésage Diamètre  
    2-3/8 po
  • Global Longueur  
    275 mm
  • Largeur totale
    5.4330 po

Détails

  • Numéro de pièce du manchon adaptateur
    HS2313XM1
  • Numéro de palier
    MX-W22213EALLKW33C3
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    (2) Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    SPA213N1
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253043263
  • Rpm max.
    2300 tr/min
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    51000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    50500 lbf
  • Roulement de rechange
    MX-W22213EALLKW33C3
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • CUP_NON
    4550253043263

Aperçu

Description du fabricant
C-SPAW2213-206N1