Motion
C-SPW2217-300N1

NTN
C-SPW2217-300N1

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 3 po de diamètre, matériau en fonte ductile, usage intensif
N° D’ARTICLE MI08764728
N° MFRC-SPW2217-300N1
Prix1,973.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
C-SPW2217-300N1

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 3 po de diamètre, matériau en fonte ductile, usage intensif
N° D’ARTICLE MI08764728
N° MFRC-SPW2217-300N1
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
Prix1,973.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    3.5433 po, 90.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    10.2362 po
  • Taille du boulon
    M20
  • Alésage Diamètre  
    3 po
  • Global Longueur  
    320 mm
  • Largeur totale
    156 mm

Détails

  • Numéro de pièce du manchon adaptateur
    HE2317XM1
  • Numéro de palier
    MX-W22217EALLKW33C3
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    (2) Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    SP217N1
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253043829
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    73000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    74000 lbf
  • Roulement de rechange
    MX-W22217EALLKW33C3
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • CUP_NON
    4550253043829

Aperçu

Description du fabricant
C-SPW2217-300N1 ROULEAU BRG PIL NOIR