Motion
SFCW2213-206N1

NTN
SFCW2213-206N1

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - 2-3/8 po alésage, montage sur adaptateur, boîtier en fonte ductile, service intensif
N° D’ARTICLE MI08764749
N° MFRSFCW2213-206N1
Prix1,557.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SFCW2213-206N1

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - 2-3/8 po alésage, montage sur adaptateur, boîtier en fonte ductile, service intensif
N° D’ARTICLE MI08764749
N° MFRSFCW2213-206N1
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
Prix1,557.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    7.4803 po
  • Alésage Diamètre  
    2-3/8 po
  • Largeur du boîtier
    2.7559 po
  • Diamètre extérieur
    9.4488 po
  • Global Hauteur  
    9.4488 po
  • Longueur totale
    9.4488 po
  • Largeur totale
    2.7559 po

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    HS2313XM1
  • Numéro de palier
    MX-W22213EALLKW33C3
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    SFC213N1
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253044161
  • Rpm max.
    2300 tr/min
  • Type de montage
    Rond 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 400 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    51000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    50500 lbf
  • Roulement de rechange
    MX-W22213EALLKW33C3
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    4550253044161

Aperçu

Description du fabricant
SFCW2213-206N1