Motion
SPW2228N1

NTN
SPW2228N1

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller – diamètre de 125 mm, matériau en fonte ductile, usage intensif
N° D’ARTICLE MI08764766
N° MFRSPW2228N1
Prix6,695.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SPW2228N1

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller – diamètre de 125 mm, matériau en fonte ductile, usage intensif
N° D’ARTICLE MI08764766
N° MFRSPW2228N1
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
Prix6,695.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    5.9055 po, 150.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    16.5354 po
  • Taille du boulon
    M30
  • Alésage Diamètre  
    125 mm
  • Global Longueur  
    500 mm
  • Largeur totale
    150 mm

Détails

  • Numéro de pièce du manchon adaptateur
    H2328M1
  • Numéro de palier
    MX-W22228EALLKW33C3
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    SP228N1
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253043737
  • Rpm max.
    1100 tr/min
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    205000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    227000 lbf
  • Roulement de rechange
    MX-W22228EALLKW33C3
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • CUP_NON
    4550253043737

Aperçu

Description du fabricant
SPW2228N1