Motion
SUCFL202-10

NTN
SUCFL202-10

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 5/8 po alésage, bride à 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en acier inoxydable, service standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI08764772
N° MFRSUCFL202-10
Prix247.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCFL202-10

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 5/8 po alésage, bride à 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en acier inoxydable, service standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI08764772
N° MFRSUCFL202-10

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix247.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.5400 po
  • Alésage Diamètre  
    5/8 po
  • Largeur du boîtier
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    2.3000 po
  • Longueur totale
    4.4100 po
  • Largeur totale
    1.3100 po
  • Poids
    1.12 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Numéro de palier
    SUC202-10
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    SFL204N
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253023081
  • Rpm max.
    5900 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 212 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2270 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1530 lbf
  • Roulement de rechange
    SUC202-10
  • Matériau du joint
    Silicone
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4550253023081

Aperçu

Description du fabricant
SUCFL202-10