Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3.5625 po
- Cercle de boulonnage Diamètre0.4688 po
- Alésage Diamètre1-1/4 po
- Largeur du boîtier2.992 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.531 po
- Longueur totale Diamètre4.449 po
Détails
- Matériau du roulement52100
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService intermédiaire
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechangeSA206-20
- Type de jointJoint de contact
- SérieSALF
- Type de roulementBalle