Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3.8976 po
- Cercle de boulonnage Diamètre0.4720 po
- Alésage Diamètre1 po
- Largeur du boîtier2.677 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.406 po
- Longueur totale Diamètre5.118 po
Détails
- Matériau du roulement52100
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService intermédiaire
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechangeSB205-16
- Type de jointJoint de contact
- SérieSBFL
- Type de roulementBalle