Motion
SBLF206-19

SHUSTER CORP
SBLF206-19

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 1-3/16 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI08766123
N° MFRSBLF206-19
Prix61.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SBLF206-19

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 1-3/16 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI08766123
N° MFRSBLF206-19

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix61.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.0000 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    0.3940 po
  • Alésage Diamètre  
    1-3/16 po
  • Largeur du boîtier
    2.047 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.346 po
  • Longueur totale Diamètre  
    3.780 po

Détails

  • Matériau du roulement
    52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    SB206-19
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    SBLF
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
SBLF206-19

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer