Spécifications
Dimensions
- Hauteur4.25 po
- Longueur9.45 po
- Poids0.388 lb
- Largeur2.05 po
Détails
- Caractéristiques et avantages• Lampe de poche tactique métallique Energizer Vision HD TAC 700 (comprend 2 piles Energizer Lithium CR123 ) • JUSQU’À 700 LUMENS : offre une lumière vive avec 15X la puissance de la technologie à DEL standard • SÉCURITÉ PORTATIVE : soyez prêt en cas d’urgence avec cette tête de lunette de frappe de phare tactique à porter au quotidien • 4 MODES LUMINAIRES : Passez du mode stroboscopique d’urgence au mode stroboscopique élevé, moyen, bas et d’une simple pression sur le bouton de l’interrupteur du capuchon arrière • DURABLE : Corps en alliage de métal de qualité aéronautique et construction résistante à l’eau IPX4 • COMPACT : Une puissance de poche assez robuste pour les travaux de chasse, de camping et les situations d’urgence • LONGUE DURÉE DE FONCTIONNEMENT : Fonctionne jusqu’à 35 heures en mode bas
- Numéro CUP du fabricant039800132123
- Sortie lumineuse maximale700 lm
- CUP_NON39800132123
Aperçu
- Lampe de poche en métal tactique Energizer Vision HD TAC 700 (comprend 2 batteries Energizer Lithium CR123 )
- JUSQU’À 700 LUMENS : offre une lumière vive avec 15X la puissance de la technologie DEL standard
- SÉCURITÉ MAINTENUE : restez prêt en cas d’urgence grâce à cette tête de lunette de gâche tactique pour le transport de la lumière au quotidien
- 4 MODES D’ÉCLAIRAGE : Passez du mode stroboscopique haut, moyen, bas et d’urgence en appuyant sur le bouton de l’interrupteur du bouchon d’échappement
- DURABLE : Corps en alliage de métal de qualité aéronautique et construction résistante à l’eau IPX4
- COMPACT : Puissance de poche assez robuste pour les travaux de chasse, de camping ou d’urgence
- LONGUE DURÉE DE FONCTIONNEMENT : Fonctionne jusqu’à 35 heures en mode bas