Motion
VARIFLEX NOIR 300WP BOBINE DE 3/4X500 PI

CONTINENTAL
VARIFLEX BLK 300WP 3/4X500' REEL

VARIFLEX NOIR 300WP BOBINE DE 3/4X500 PI
N° D’ARTICLE MI08769220
N° MFRVARIFLEX BLK 300WP 3/4X500' REEL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
VARIFLEX BLK 300WP 3/4X500' REEL

VARIFLEX NOIR 300WP BOBINE DE 3/4X500 PI
N° D’ARTICLE MI08769220
N° MFRVARIFLEX BLK 300WP 3/4X500' REEL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.7500 po
  • Poids
    0.408 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Nitrile/PVC - Type C2
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Température maximale
    210 °F
  • Température minimale
    -20 °F
  • Plage de température
    -20°F à 210 °F

Aperçu

Description du fabricant
VARIFLEX NOIR 300WP BOBINE DE 3/4X500 PI