Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTTG ou taille 11
- Longueur50 cm
- Taille pour homme2 XL
- Taille2XL
- Taille pour femmes2 XL
Détails
- Détails supplémentairesLe MaxiDry® Zero de la marque MaxiDry® intègre les valeurs fondamentales de la marque MaxiDry® afin d’unir confort et résistance aux liquides et de les combiner à notre plateforme technologique THERMtech®. Cette technologie offre une résistance thermique jusqu’à -10°C/14°F à l’intérieur du gant lors d’activités intenses avec un revêtement conçu pour rester flexible pour des températures allant jusqu’à -30°C /-22°F.
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaNiveau 4
- Poignée antidérapanteOui
- ApplicationEntreposage, construction, transport, exploitation minière, entreposage frigorifique
- Matériau arrièreSynthétique
- Conception enduiteEntièrement enduit
- Couverture du revêtementMain pleine
- Matériau de revêtementCaoutchouc naturel
- CouleurViolet
- Style reversPoignet en tricot
- Type de poignetPoignet en tricot
- CoupeA2
- DescriptionLe MaxiDry® Zero de la marque MaxiDry® intègre les valeurs fondamentales de la marque MaxiDry® afin d’unir confort et résistance aux liquides et de les combiner à notre plateforme technologique THERMtech®. Cette technologie offre une résistance thermique jusqu’à -10°C/14°F à l’intérieur du gant lors d’activités intenses avec un revêtement conçu pour rester flexible pour des températures allant jusqu’à -30°C /-22°F.
- Mot-clé de descriptionProtection contre le froid
- Type de serviceUsage général
- EN3884232
- Approuvé par la FDAOui
- Couverture des doigtsDoigt complet
- Motif de gantsTricot sans couture
- Motif de priseMicromousse
- Type de mainPaire
- Comprend72 paires/caisse
- Utilisation dans l’industrieEntreposage, construction, transport, exploitation minière, entreposage frigorifique
- IsoléOui
- Jauge de tricot15
- Capacité de blanchimentRéutilisable
- Matériau de la doublureNylon élasthanne
- Matériau de la doublureThermique
- Coutures de doublureSans coutures
- Non pelucheuxNon
- Numéro de catalogue du fabricant56-451/2XL
- Numéro CUP du fabricant616314230981
- MatérielNylon
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Caractéristiques de la paumeMicro-mousse enduite de nitrile
- Gamme de produitsMaxidry Zero
- Type de protectionFroid, liquide, abrasion
- Code PSC8415
- Réfléchissant ou haute visibilitéNon
- Sans couturesOui
- SérieMaxiDry Zero
- Fiche technique
- Normes respectéesConforme aux normes EN 388, EN 511, FDA
- Dissipation statiqueNon
- Pris en charge ou non pris en chargePris en charge
- TypeEnduit
- CUP_NON616314230981
Aperçu
- La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
- Les revêtements en nitrile MicroFoam sont compatibles avec les huiles légères et offrent une bonne prise et une excellente résistance à l’abrasion
- Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- Répulsivité des liquides - Gardez l’humidité loin de votre peau pour vous assurer que votre main reste chaude. Cette technologie permet également d’éviter le refroidissement éolien pour ceux qui travaillent à l’extérieur
- Propriétés élevées d'isolation thermique - Sans sacrifier la flexibilité, la dextérité, le poids et le confort
- Revêtement super doux et super flexible - Offre une flexibilité ultime même dans les environnements extrêmement froids
- Prise optimisée – offerte par le revêtement ultra doux pour assurer une flexibilité et un contact optimaux avec les choses que vous manipulez
- Connecté avec soin - La doublure isolante est collée loin des points de flexion et de mouvement de vos mains, c.-à-d. les jointures, pour assurer un confort ultime
- Tous les ingrédients utilisés dans la fabrication et la construction de ce produit sont conformes à la législation REACH
- Ce gant a été lavé avant l’emballage final, ce qui le rend propre et sûr pour une utilisation
- L’Oeko-Tex® Association a évalué et certifié ce produit comme étant sûr pour la peau dès qu’il entre en contact avec la peau
- La Skin Health Alliance a accordé une accréditation professionnelle en dermatologie à la suite de l’examen du dossier scientifique derrière ce produit
- Sans silicone
- Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments 21 CFR, Partie 177
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure