Motion
YH24-7/8

BOSTON GEAR
YH24-7/8

Engrenage à émerillon, 8 DP, 20 PA, 24 dents, acier
N° D’ARTICLE MI08773297
N° MFRYH24-7/8
Prix359.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
YH24-7/8

Engrenage à émerillon, 8 DP, 20 PA, 24 dents, acier
N° D’ARTICLE MI08773297
N° MFRYH24-7/8
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
Prix359.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po
  • Pas diamétral
    8
  • Largeur de la face
    1.5000 po
  • Diamètre du pas
    3.0000 po
  • Angle de pression
    20 °

Détails

  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    24
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes
  • CUP_NON
    781711462027

Aperçu

Description du fabricant
YH24-7/8 46202 GUERRES SPUR
  • Les engrenages à éperon Boston sont conçus pour transmettre le mouvement et la puissance entre les arbres parallèles.
  • Les configurations comprennent l’éperon, le bâti, le fil de pignon, les pignons de tige et les engrenages internes; la plupart avec une sélection d’alésages, de rainures de clavette et de vis de pression.
  • Les engrenages à pas fin sont disponibles en plastique, laiton, acier inoxydable et acier.
  • Les styles comprennent les toiles unies, les toiles, les toiles avec des trous d’éclaircissement ou les bandes.
  • Les engrenages de changement ont un nombre consécutif de dents pour une variété de rapports.
  • Boston Gear fabrique à la fois des engrenages de système à pleine profondeur, à 14-1/2° et à 20°PA, à volutes.