Motion
18TP10
Manchon lisse et palier à bride - 1.1250 po DI, 1.2813 po DE, 0.6250 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08775068
N° MFR18TP10
Price$3.54/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon lisse et palier à bride - 1.1250 po DI, 1.2813 po DE, 0.6250 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08775068
N° MFR18TP10

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$3.54/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1.1250 po
  • Diamètre intérieur
    1.1250 po
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Outside Diameter  
    1.2813 po
  • Overall Length  
    0.6250 po
  • Largeur totale
    1.2812 po
  • Taille d’arbre recommandée
    1.1226 à 1.1238 po

Details

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Marque
    TP ISOSTATIQUE
  • Description
    Palier à manchon en PTFE acier 18TP10 1.125 X 1.2813 X 0.6250in
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Manche unie
  • Tolérance de longueur
    ±.01
  • Charge à vitesse élevée
    102000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    18TP10
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802077600
  • Matériel
    Acier
  • Spécification du matériel
    PTFE - Sans plomb
  • Valeur V max.
    1900
  • Plage de température de fonctionnement
    -328°F à 536 °F
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    Y
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802077600

Aperçu

Description du fabricant
18TP10 1.125 X 1.2813 X 0.6250IN ACIER P

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté