Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2.5000 po
- Diamètre intérieur2-1/2 po
- Diamètre intérieur2.5000 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Longueur totale nominale4-3/4 po
- Diamètre extérieur2-11/16 po
- Extérieur Diamètre2.6875 po
- Global Longueur4.7500 po
- Largeur totale2.6875 po
- Taille d’arbre recommandée2.4993 à 2.5011 po
- Poids0.9900 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- MarqueTP ISOSTATIQUE
- DescriptionRoulement à manchon de plomb en PTFE acier 40TP76 2.5 X 2.6875 X 4.7500in
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance de longueur±.01
- Charge à vitesse élevée102000
- Numéro de catalogue du fabricant40TP76
- Numéro CUP du fabricant00846802078089
- MatérielAcier
- Spécification du matérielPTFE - Sans plomb
- Valeur V max.1900
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement-328°F à 536 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- Normes respectéesConforme à REACH, RoHS
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802078089