Motion
56TP40
Roulement à manchon de plomb en PTFE acier 56TP40 3.5 X 3.6875 X 2.5000in
N° D’ARTICLE MI08775132
N° MFR56TP40
Price$39.37/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à manchon de plomb en PTFE acier 56TP40 3.5 X 3.6875 X 2.5000in
N° D’ARTICLE MI08775132
N° MFR56TP40

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$39.37/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    3.5000 po
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Outside Diameter  
    3.6875 po
  • Overall Length  
    2.5000 po
  • Largeur totale
    3.6875 po
  • Taille d’arbre recommandée
    3.4978 à 3.5000 po

Details

  • Marque
    TP ISOSTATIQUE
  • Description
    Roulement à manchon de plomb en PTFE acier 56TP40 3.5 X 3.6875 X 2.5000in
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Manche unie
  • Tolérance de longueur
    ±.01
  • Charge à vitesse élevée
    102000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    56TP40
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802078324
  • Matériel
    Acier
  • Spécification du matériel
    PTFE - Sans plomb
  • Valeur V max.
    1900
  • Plage de température de fonctionnement
    -328°F à 536 °F
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    Y
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802078324

Aperçu

Description du fabricant
PTF ACIER 56TP40 3.5 X 3.6875 X 2.5000IN

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté