Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre4.0000 po
- Diamètre intérieur3.5000 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Extérieur Diamètre3.6875 po
- Global Longueur3.5000 po
- Largeur totale3.6875 po
- Taille d’arbre recommandée3.4978 à 3.5000 po
Détails
- Matériau du roulementAcier
- MarqueTP ISOSTATIQUE
- DescriptionRoulement à manchon de plomb en PTFE acier 56TP56 3.5 X 3.6875 X 3.5000in
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance de longueur±.01
- Charge à vitesse élevée102000
- Numéro de catalogue du fabricant56TP56
- Numéro CUP du fabricant00846802078348
- MatérielAcier
- Spécification du matérielPTFE - Sans plomb
- Valeur V max.1900
- Plage de température de fonctionnement-328°F à 536 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802078348