Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre6.2500 po
- Diamètre intérieur6-1/4 po
- Diamètre intérieur6.2500 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Longueur totale nominale2.0000 po
- Diamètre extérieur6-7/16 po
- Extérieur Diamètre6.4375 po
- Global Longueur2.0000 po
- Largeur totale6.4375 po
- Taille d’arbre recommandée6.2475 à 6.2500 po
- Poids0.9800 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- MarqueTP ISOSTATIQUE
- DescriptionPalier à manchon en PTFE acier 100TP32 6.25 X 6.4375 X 2.0000in
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance de longueur±.01
- Charge à vitesse élevée102000
- Numéro de catalogue du fabricant100TP32
- Numéro CUP du fabricant00846802078935
- MatérielAcier
- Spécification du matérielPTFE - Sans plomb
- Valeur V max.1900
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement-328°F à 536 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- Normes respectéesConforme à REACH, RoHS
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802078935
Aperçu
Description du fabricant
100TP32 6.25 X 6.4375 X 2.0000IN ACIER P