Motion
06FTP12
Manchon simple et palier à bride - 0.3750 po DI, 0.4688 po DE, 0.7500 po de longueur, 0.6875 po dia. liq., matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08775214
N° MFR06FTP12
Prix4.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon simple et palier à bride - 0.3750 po DI, 0.4688 po DE, 0.7500 po de longueur, 0.6875 po dia. liq., matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08775214
N° MFR06FTP12
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
Prix4.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3750 po
  • Bride Diamètre  
    0.6875 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    0.6875 po
  • Épaisseur de la bride
    0.0469 po
  • Diamètre intérieur
    0.3750 po
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Extérieur Diamètre  
    0.4688 po
  • Global Longueur  
    0.7500 po
  • Largeur totale
    0.6875 po
  • Taille d’arbre recommandée
    0,3731 à 0,3740 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Marque
    TP ISOSTATIQUE
  • Description
    06FTP12 .375 X .4688 X 0.7500in Roulement à bride en plomb PTFE acier
  • Tolérance du diamètre de la bride
    ±.02
  • Tolérance d’épaisseur de bride
    0,044 à 0,052 po
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Roulement de bride
  • Tolérance de longueur
    ±.01
  • Charge à vitesse élevée
    102000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    06FTP12
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802079130
  • Matériel
    Acier
  • Spécification du matériel
    PTFE - Sans plomb
  • Valeur V max.
    1900
  • Plage de température de fonctionnement
    -328°F à 536 °F
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    Y
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802079130

Aperçu

Description du fabricant
06FTP12 .375 X .4688 X 0.7500IN ACIER PT
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good