Motion
24FTP24
Manchon simple et palier à bride - 1.5000 po DI, 1.6563 po DE, 1.5000 po de longueur, 2.0000 po dia. liq., matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08775235
N° MFR24FTP24
Prix13.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon simple et palier à bride - 1.5000 po DI, 1.6563 po DE, 1.5000 po de longueur, 2.0000 po dia. liq., matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08775235
N° MFR24FTP24

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix13.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.5000 po
  • Bride Diamètre  
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    2 po
  • Épaisseur de la bride
    0.0938 po
  • Diamètre intérieur
    1.5000 po
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Extérieur Diamètre  
    1.6563 po
  • Global Longueur  
    1.5000 po
  • Largeur totale
    2.0000 po
  • Taille d’arbre recommandée
    1.4972 à 1.4988 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Marque
    TP ISOSTATIQUE
  • Description
    Roulement à bride en plomb PTFE acier 24FTP24 1.5 X 1.6563 X 1.5000in
  • Tolérance du diamètre de la bride
    ±.02
  • Tolérance d’épaisseur de bride
    0,075 à 0,083 po
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Roulement de bride
  • Tolérance de longueur
    ±.01
  • Charge à vitesse élevée
    102000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    24FTP24
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802079383
  • Matériel
    Acier
  • Spécification du matériel
    PTFE - Sans plomb
  • Valeur V max.
    1900
  • Plage de température de fonctionnement
    -328°F à 536 °F
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    Y
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802079383

Aperçu

Description du fabricant
24FTP24 1.5 X 1.6563 X 1.5000IN ACIER PT