Motion
W16TP
W16TP Roulement de rondelle de butée sans plomb en acier PTFE 1.125 X 2 X 0.0610in
N° D’ARTICLE MI08775248
N° MFRW16TP
Prix6.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
W16TP Roulement de rondelle de butée sans plomb en acier PTFE 1.125 X 2 X 0.0610in
N° D’ARTICLE MI08775248
N° MFRW16TP
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
Prix6.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Extérieur Diamètre  
    2.0000 po
  • Largeur totale
    2.0000 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Marque
    TP ISOSTATIQUE
  • Description
    W16TP Roulement de rondelle de butée sans plomb en acier PTFE 1.125 X 2 X 0.0610in
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Rondelle de palier de butée
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +.010
  • Charge à vitesse élevée
    102000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W16TP
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802079529
  • Matériel
    Acier
  • Spécification du matériel
    PTFE - Sans plomb
  • Valeur V max.
    1900
  • Plage de température de fonctionnement
    -328°F à 536 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    -0.01
  • Type de produit
    Rondelles de butée à manchon uni
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    Y
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802079529

Aperçu

Description du fabricant
W16TP 1.125 X 2 X 0.0610IN ACIER PTFE LE