Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre7 mm
- Diamètre intérieur7 mm
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Extérieur Diamètre9 mm
- Global Longueur10 mm
- Largeur totale9 mm
- Taille d’arbre recommandée6.972 à 6.987 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier
- MarqueTP ISOSTATIQUE
- DescriptionM0710TP Roulement à manchon sans plomb en PTFE acier 7 X 9 X 10mm
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance de longueur±.25
- Charge à vitesse élevée102000
- Numéro de catalogue du fabricantM0710TP
- Numéro CUP du fabricant00846802079758
- MatérielAcier
- Spécification du matérielPTFE - Sans plomb
- Valeur V max.1900
- Plage de température de fonctionnement-328°F à 536 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802079758