Motion
M2415TP
Manchon lisse et roulement à bride - DI 24 mm, DI 27 mm, longueur 15 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08775318
N° MFRM2415TP
Prix2.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon lisse et roulement à bride - DI 24 mm, DI 27 mm, longueur 15 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08775318
N° MFRM2415TP
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
Prix2.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    24 mm
  • Diamètre intérieur
    24 mm
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Extérieur Diamètre  
    27 mm
  • Global Longueur  
    15 mm
  • Largeur totale
    27 mm
  • Taille d’arbre recommandée
    23.959 à 23.980 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Marque
    TP ISOSTATIQUE
  • Description
    M2415TP Roulement à manchon sans plomb en PTFE acier 24 X 27 X 15mm
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Manche unie
  • Tolérance de longueur
    ±.25
  • Charge à vitesse élevée
    102000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M2415TP
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802080211
  • Matériel
    Acier
  • Spécification du matériel
    PTFE - Sans plomb
  • Valeur V max.
    1900
  • Plage de température de fonctionnement
    -328°F à 536 °F
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    Y
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802080211

Aperçu

Description du fabricant
M2415TP 24 X 27 X 15MM FIL DE SORTIE EN ACIER F