Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre25 mm
- Diamètre intérieur25 mm
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Valeur P maximale36250 lb/po2
- Valeur PV maximale102000 psi/pi2/m2
- Extérieur Diamètre28 mm
- Global Longueur20 mm
- Largeur totale20 mm
- Taille d’arbre recommandée24.959 à 24.980 mm
Détails
- Matériau de supportAcier
- Matériau du roulementDoublure en PTFE
- MarqueTP ISOSTATIQUE
- DescriptionM2520TP Roulement à manchon sans plomb en PTFE acier 25 X 28 X 20mm
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance de longueur±0,25 mm
- Charge à vitesse élevée102000
- Numéro de catalogue du fabricantM2520TP
- Numéro CUP du fabricant00846802080273
- MatérielPTFE à endos d’acier sans plomb
- Valeur V max.1900 pi2/min
- Plage de température de fonctionnement-328°F à 536 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- Type de roulement de manchonManche unie
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802080273
Aperçu
- Produits en stock standard
- Roulement coulissant à sec autolubrifiant
- Un matériau composite à endos d’acier composé de :
- Endos en acier à faible teneur en carbone pour une capacité de charge extrêmement élevée - 0,50 à 2.7 mm d’épaisseur
- Le bronze fritté offre une dispersion optimale de la chaleur – épaisseur de 0,20 à 0,35 mm et
- PTFE – la surface coulissante sans plomb crée un faible coefficient de friction et permet une large plage de températures – épaisseur de 0,2 mm
- Peut être utilisé là où de nombreux lubrifiants liquides tombent en panne; fonctionne également bien avec la lubrification
- Idéal pour les charges lourdes à vitesse modérée ou les charges légères à vitesse élevée – Pv 102,000 max, P-Load 36,250, V-SFM-1,900
- Efficace dans une plage de température de -328°F à +536°F
- Les tolérances standard varient selon la taille. Voir les articles pour les tolérances spécifiques
- Conforme RoHS, REACH, DFARS