Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre10 mm
- Bride Diamètre18 mm
- Diamètre extérieur de la bride18 mm
- Épaisseur de la bride1 mm
- Diamètre intérieur10 mm
- Diamètre intérieur10 mm
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Longueur totale nominale7 mm
- Diamètre extérieur12 mm
- Extérieur Diamètre12 mm
- Global Longueur7 mm
- Largeur totale18 mm
- Taille d’arbre recommandée9.972 à 9.987 mm
- Poids0.0053 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- MarqueTP ISOSTATIQUE
- DescriptionRoulement à bride sans plomb en PTFE acier FM1007TP 10 X 12 X 7mm
- Tolérance du diamètre de la bride±.50
- Tolérance d’épaisseur de bride0,80 à 1.00 mm
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeRoulement de bride
- Tolérance de longueur±.25
- Charge à vitesse élevée102000
- Numéro de catalogue du fabricantFM1007TP
- Numéro CUP du fabricant00846802081393
- MatérielAcier
- Spécification du matérielPTFE - Sans plomb
- Valeur V max.1900
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-328°F à 536 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- Normes respectéesConforme à REACH, RoHS
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802081393