Motion
FM1209TP
Manchon lisse et roulement à bride - DI 12 mm, DI 14 mm, longueur 9 mm, diamètre de 20 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08775441
N° MFRFM1209TP
Prix4.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon lisse et roulement à bride - DI 12 mm, DI 14 mm, longueur 9 mm, diamètre de 20 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08775441
N° MFRFM1209TP
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
Prix4.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Bride Diamètre  
    20 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    20 mm
  • Épaisseur de la bride
    1 mm
  • Diamètre intérieur
    12 mm
  • Diamètre intérieur
    12 mm
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Longueur totale nominale
    9 mm
  • Diamètre extérieur
    14 mm
  • Extérieur Diamètre  
    14 mm
  • Global Longueur  
    9 mm
  • Épaisseur globale
    0.1250 po
  • Largeur totale
    20 mm
  • Taille d’arbre recommandée
    11.966 à 11.984 mm
  • Épaisseur
    1/8 po
  • Poids
    0.0074 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Marque
    TP ISOSTATIQUE
  • Description
    Roulement à bride sans plomb en PTFE acier FM1209TP 12 X 14 X 9mm
  • Tolérance du diamètre de la bride
    ±.50
  • Tolérance d’épaisseur de bride
    0,80 à 1.00 mm
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Roulement de bride
  • Tolérance de longueur
    ±.25
  • Charge à vitesse élevée
    102000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FM1209TP
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802081447
  • Matériel
    Acier
  • Spécification du matériel
    PTFE - Sans plomb
  • Valeur V max.
    1900
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -328°F à 536 °F
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    Y
  • Normes respectées
    Conforme à REACH, RoHS
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802081447

Aperçu

Description du fabricant
FM1209TP 12 X 14 X 9MM FIL DE SORTIE EN ACIER F