Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage14 mm
- Intérieur Diamètre14 mm
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Valeur P maximale250 MPa;36250 psi
- Extérieur Diamètre26 mm
- Longueur totale1.5000 mm
- Épaisseur globale1.5000 mm
- Largeur totale26 mm
- Épaisseur0.0591 po, 1.50 mm
- Poids0.0094 lb, 4.26 g
Détails
- Détails supplémentairesAutolubrifiant; Endos en acier; Doublure en PTFE; Sans plomb; Conforme à la norme RoHS; Conforme à la norme REACH
- Matériau de supportAcier à faible teneur en carbone
- Matériau du roulementAcier
- MarqueTP ISOSTATIQUE
- Matériau de la bagueComposite métal-polymère
- DescriptionWM12TP Roulement de rondelle de butée sans plomb en acier PTFE 14 X 26 X 1.5mm
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeRondelle de palier de butée
- Tolérance du diamètre intérieur+0,25 mm
- Charge à vitesse élevée102000
- Numéro de catalogue du fabricantWM12TP
- Numéro CUP du fabricant00846802081713
- MatérielAcier
- Spécification du matérielPTFE
- Pression maximale250 MPa, 36250 psi
- Valeur V max.1900
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-328°F à 536 °F
- Tolérance du diamètre extérieur-0.25 mm
- Type de produitRondelles de butée à manchon uni
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- SérieTP
- Normes respectéesConforme à REACH, conforme à RoHS
- TypeRondelle de butée
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802081713