Motion
CFKR85UUR
Suiveur de came 85 mm de diamètre, largeur de rouleau 35 mm, goujon 30 mm de diamètre, scellé
N° D’ARTICLE MI08775768
N° MFRCFKR85UUR
Prix491.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came 85 mm de diamètre, largeur de rouleau 35 mm, goujon 30 mm de diamètre, scellé
N° D’ARTICLE MI08775768
N° MFRCFKR85UUR

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix491.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    85 mm
  • Rouleau Largeur  
    35 mm
  • Goujon Diamètre  
    30 mm
  • Longueur du filetage
    32 mm
  • Taille du filetage
    M30 X 1.5
  • Couple
    438 N-m
  • Poids
    4.45 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    45400 N
  • Capacité de charge statique radiale
    85100 N
  • Forme de rouleau
    Joli
  • CUP_NON
    EA

Aperçu

Description du fabricant
SUIVEUR DE CAME CFKR85UUR DOUBLE HEX. 85 MM

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté