Motion
CFKR22VUU
Suiveur de came plate - diamètre de rouleau 22 , largeur de rouleau 12 mm, diamètre de goujon 10 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI08775771
N° MFRCFKR22VUU
Prix109.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate - diamètre de rouleau 22 , largeur de rouleau 12 mm, diamètre de goujon 10 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI08775771
N° MFRCFKR22VUU
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
Prix109.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    22 mm
  • Rouleau Largeur  
    12 mm
  • Goujon Diamètre  
    10 mm
  • Longueur du filetage
    12 mm
  • Taille du filetage
    M10 X1.0
  • Couple
    13.0 N-m
  • Poids
    0.097 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9570 N
  • Capacité de charge statique radiale
    14500 N
  • Forme de rouleau
    Plat
  • CUP_NON
    EA

Aperçu

Description du fabricant
SUIVEUR DE CAME CFKR22VUU DOUBLE HEX. 22 MM

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté