Motion
CFKR52VUU
Suiveur de came plate - diamètre de rouleau 52 , largeur de rouleau 24 mm, diamètre de goujon 20 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI08775783
N° MFRCFKR52VUU
Prix236.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate - diamètre de rouleau 52 , largeur de rouleau 24 mm, diamètre de goujon 20 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI08775783
N° MFRCFKR52VUU

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix236.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    52 mm
  • Rouleau Largeur  
    24 mm
  • Goujon Diamètre  
    20 mm
  • Longueur du filetage
    21 mm
  • Taille du filetage
    M20 X 1.5
  • Couple
    119 N-m
  • Poids
    1.01 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    33200 N
  • Capacité de charge statique radiale
    64500 N
  • Forme de rouleau
    Plat
  • CUP_NON
    EA

Aperçu

Description du fabricant
SUIVEUR DE CAME CFKR52VUU DOUBLE HEX. 52 MM

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon