Motion
NU 2208 ECML

SKF
NU 2208 ECML

Roulement à rouleaux croisé – Droit, DI 40 mm, DI 80 mm, largeur 23 mm
N° D’ARTICLE MI08777176
N° MFRNU 2208 ECML
Prix1,386.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NU 2208 ECML

Roulement à rouleaux croisé – Droit, DI 40 mm, DI 80 mm, largeur 23 mm
N° D’ARTICLE MI08777176
N° MFRNU 2208 ECML
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
Prix1,386.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    23 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement de finition
    Sans
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Aperçu

Description du fabricant
NU 2208 ECML CYLINDRIQUE
  • Capacité de charge radiale élevée Faible friction Longue durée de vie S’adapte au déplacement axial dans les deux directions Conception séparée