Motion
SUCSFL204

SHUSTER CORP
SUCSFL204

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 20 mm, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI08778555
N° MFRSUCSFL204
Prix100.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SUCSFL204

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 20 mm, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI08778555
N° MFRSUCSFL204
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
Votre prix100.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    90 mm
  • Diamètre du trou de boulon
    10 mm
  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Largeur du boîtier
    60 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    33.3 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    113 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    SUC204-12
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE À 2-BOLT EN INOX SUCSFL204 20MM

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer