Motion
1AA4FJB4C
Raccords de tuyau à sertir femelles de la série Aeroquip 1A JIC/SAE 37° Coude pivotant 90˚
N° D’ARTICLE MI08778718
N° MFR1AA4FJB4C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir femelles de la série Aeroquip 1A JIC/SAE 37° Coude pivotant 90˚
N° D’ARTICLE MI08778718
N° MFR1AA4FJB4C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Taille de l’extrémité 1
    7/16 po
  • Hauteur
    1.78 po
  • Taille hexagonale
    0.56 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.17 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -4
  • Diamètre intérieur
    0.17 po
  • Longueur
    2.24 po
  • Longueur totale
    2.24 po
  • Taille du filetage
    7/16-20
  • Largeur
    0.88 po

Details

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Série de tuyaux compatibles
    2661, FC310, FC510, FC579, FC611, FC619, FC639, FC839B, FC693, FC735, FC849, FC849B, GH120, GH194, GH195, GH663, GH681–6, GH781, GH793
  • Nom abrégé de la connexion 1
    SAE 37
  • Style de fin 1
    SAE 37
  • Filetage de l’extrémité 1
    7/16-20
  • Sexe final
    Femme
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1AA4FJB4C
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
1AA4FJB4C
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté