Motion
1AA8FJB8C
Raccords de tuyau à sertir femelles de la série Aeroquip 1A JIC/SAE 37° Coude pivotant 90˚
N° D’ARTICLE MI08778742
N° MFR1AA8FJB8C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir femelles de la série Aeroquip 1A JIC/SAE 37° Coude pivotant 90˚
N° D’ARTICLE MI08778742
N° MFR1AA8FJB8C

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Hauteur
    2.38 po
  • Taille hexagonale
    0.88 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.67 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -8
  • Diamètre intérieur
    0.36 po
  • Longueur
    3.30 po
  • Longueur totale
    3.30 po
  • Largeur
    1.22 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Nom abrégé de la connexion 1
    EIG
  • Style de fin 1
    EIG
  • Sexe final
    Femme
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1AA8FJB8C
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
1AA8FJB8C
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau