Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 12.0000 po
- Extrémité 2 Taille2 po
- Diamètre du tuyau2.0000 po
- Diamètre intérieur2.0000 po, 50 mm
- Taille2.0000 po
- Poids0.805 lb
Détails
- Détails supplémentairesProduit pour l’échange avec tous les produits fabriqués selon la description de l’article commercial A-A-59326D
- Matériau du corpsAluminium - Revêtement dur
- Type de connexionCame et rainure
- Type de coupleurCapuchon antipoussière de type DC
- Type de fin 1Coupleur femelle
- Type de fin 2Capuchon antipoussière
- Famille de raccordsCame et rainure
- Forme d’ajustementDroit
- Type de raccordCame et rainure
- À utiliser avecRaccords à came et rainure
- MatérielAluminium
- Types de produitsCapuchon
- Caractéristiques de sécuritéEn aucun cas, les accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l’air comprimé ou à la vapeur! En raison des différences de dimensions et de tolérances pour des raisons de sécurité, n’interchangez pas les produits d’autres fabricants avec les produits Dixon®.
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Type de jointCame, rainure
- Normes respectéesA-A-59326D
- StyleCapuchon
- TypeCame et rainure, pièce D