Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 13.0000 po
- Taille du tableau de bord du tuyau48
- Diamètre du tuyau3.0000 po
- Diamètre intérieur du tuyau3 po
- Diamètre intérieur3.0000 po, 76.20 mm
- Taille SAE-48
- Taille3.0000 po
- Poids1.96 lb
Détails
- ApplicationSanitaire
- ConfigurationDroit
- Nom abrégé de la connexion 1DIN
- Type de connexionPince à sertir externe DIN
- Style de fin 1Pince à sertir externe DIN
- Sexe finalFemme
- Famille de raccordsDIN
- Type de raccordDIN
- Numéro de catalogue du fabricantHA0243
- MatérielAcier inoxydable
- PlacageSans revêtement
- Sexe portuaireFemme
- Types de produitsTige de tuyau
- Type de jointDIN
- Normes respectéesDIN
- StyleDroit
- ÉmerillonNon pivotant
- Norme de filetageDIN
- Type de filPince à sertir externe DIN
- TypeTige de sertissage externe femelle DIN