Motion
MS10141
Douille à chocs - 1/4 po de taille de douille, 1/4 po d’entraînement, 6 PT, type standard, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI08789058
N° MFRMS10141
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille à chocs - 1/4 po de taille de douille, 1/4 po d’entraînement, 6 PT, type standard, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI08789058
N° MFRMS10141
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/4 po
  • Taille de l’ouverture
    1/4 po
  • Taille du support
    1/4 po

Détails

  • Finition couleur
    Noir
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    843854016953
  • Matériel
    S2 Acier modifié
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de douille
    Standard
  • CUP_NON
    843854016953

Aperçu

Description du fabricant
MS10141-VP1 1/4 SQ DR 1/4 IMPACT MAG
  • Fabriqué en acier S2 modifié résistant aux chocs pour une performance et une durabilité professionnelles.
  • Coins arrondis sur l’ouverture hexagonale et carrée pour soulager les contraintes.