Motion
7010294880 MEULE EXL SCOTCH-BRITE, 5 PO X 1/2 PO X 1/4 PO AILETTE 3S

3M
7010294880 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL, 5 IN X 1/2 IN X 1/4 IN 3S FIN

Scotch-Brite™ Roue unitaire EXL, XL-UW, 3S po de fin, 5 po x 1/2 po x 1/4 po, SPR 17687A, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI08789939
N° MFR7010294880 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL, 5 IN X 1/2 IN X 1/4 IN 3S FIN
Prix74.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010294880 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL, 5 IN X 1/2 IN X 1/4 IN 3S FIN

Scotch-Brite™ Roue unitaire EXL, XL-UW, 3S po de fin, 5 po x 1/2 po x 1/4 po, SPR 17687A, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI08789939
N° MFR7010294880 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL, 5 IN X 1/2 IN X 1/4 IN 3S FIN

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix74.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    5 po
  • Largeur totale
    0.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Gris
  • Description longue
    La meule homogène 7010294880 Scotch-Brite EXL de 5 po x 1/2 po x 1/4 po 3S fini non tissé et d’ébavurage est fabriquée avec un matériau abrasif au carbure de silicium, conçu pour les tâches de finition et d’ébavurage fins.
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011188430
  • CUP_NON
    00048011188430

Aperçu

Description du fabricant
7010294880 SCOTCH-BRITE EXL UNITISÉ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le bord de la roue peut être revêtu pour un ébavurage, une finition et un polissage efficaces de tous les alliages métalliques et de nombreux plastiques et composites
  • La construction robuste, superposée et unie peut fonctionner dans le sens horaire ou antihoraire
  • La conformité permet à l’abrasif de rester en contact avec des pièces de forme complexe dans le traitement robotisé
  • Les densités et les grades allant de souples et conformables à durs et agressifs offrent une utilité pour une grande variété d’applications
  • Résiste aux bavures pour des surfaces plus propres et moins de préparation
  • Minimise l’accumulation de chaleur pour réduire l’impact sur les matériaux sensibles à la chaleur

You May Also Like
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon