Motion
5109CSV
Sacs seau Lineman et accessoires - Matériau en vinyle
N° D’ARTICLE MI08791456
N° MFR5109CSV
Prix146.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Sacs seau Lineman et accessoires - Matériau en vinyle
N° D’ARTICLE MI08791456
N° MFR5109CSV
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
Prix146.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    17 po
  • Longueur
    17 po
  • Largeur
    12 po

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Utility bucket is bright orange for easy visibility • Water-resistant vinyl tool bucket construction helps to keep tools dry • Zipper-closing top keeps tools safely inside • Maximum safe load rating of 100-Pound (45 kg), 12-Inch (30.5 cm) diameter, 17-Inch (43.2 cm) high • Web handle extends down the sides of the bucket for added strength • Swivel snap hook for hoisting • Black molded polypropylene bottom
  • Matériel
    Vinyle

Aperçu

Description du fabricant
SEAU À FERMETURE PAR LE HAUT EN VINYLE 5109CSV
  • Le seau utilitaire est orange vif pour une visibilité facile
  • La construction en vinyle résistant à l’eau du seau à outils aide à garder les outils au sec
  • Le haut à fermeture éclair garde les outils en sécurité à l’intérieur
  • Capacité de charge maximale sécuritaire de 100-Pound (45 kg), 12-Inch (30.5 cm) de diamètre, 17-Inch (43.2 cm) de hauteur
  • La poignée à sangle s’étend le long des côtés du seau pour plus de résistance
  • Mousqueton pivotant pour le levage
  • Fond en polypropylène moulé noir

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté