Motion
FILTRE À PARTICULES À CLIC SÉCURISÉ 7100213358  D3071

3M
7100213358 D3071 SECURE CLICK FILTER PARTICULATE FILTER

Filtre à particules 3M™ Secure Click P95 D3071, 100 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI08794255
N° MFR7100213358 D3071 SECURE CLICK FILTER PARTICULATE FILTER
Prix6.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100213358 D3071 SECURE CLICK FILTER PARTICULATE FILTER

Filtre à particules 3M™ Secure Click P95 D3071, 100 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI08794255
N° MFR7100213358 D3071 SECURE CLICK FILTER PARTICULATE FILTER
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
Prix6.76 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Application
    Correction de la moisissure
  • Type de connexion
    Cliquez sur Secure Click.
  • Type de danger
    Silice
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131278110
  • Types de produits
    Filtrer
  • Type de protection
    Particules
  • Compatibilité de la série
    D3000
  • Spécifications respectées
    P95
  • CUP_NON
    00051131278110

Aperçu

Description du fabricant
FILTRE À CLIC SÉCURISÉ 7100213358 D3071
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le style de connexion Secure Click s’effectue rapidement et simplement à l’aide de filtres
  • Les filtres Secure Click sont à double débit pour faciliter la respiration et offrir un plus grand confort
  • À utiliser avec les masques 3M™ Secure Click de l’organisme approuvés par le NIOSH
  • Le support électret évolué (AEM) offre un confort respiratoire léger et facile
  • Filtre à particules P95 approuvé par le NIOSH pour la protection respiratoire contre certaines particules à base d’huile et non à base d’huile
  • Conception balayée vers l’arrière pour un champ de vision amélioré
  • Réservé à l’usage professionnel et professionnel
  • Contenu de l’emballage : 1 caisse contient 50 paires de filtres (100 chacun)