Motion
VV5QZ35-02N7TC-D0

SMC CORP OF AMERICA
VV5QZ35-02N7TC-D0

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, montage sur base, raccord à une touche pour 1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI08796099
N° MFRVV5QZ35-02N7TC-D0
Prix79.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VV5QZ35-02N7TC-D0

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, montage sur base, raccord à une touche pour 1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI08796099
N° MFRVV5QZ35-02N7TC-D0
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
Prix79.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à une touche pour 1/4 po

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • À utiliser avec la série
    VQZ3000
  • Type de trousse
    Connecteur
  • Nombre de postes
    2
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Série
    VQZ

Aperçu

Description du fabricant
VV5QZ35-02N7TC-D0
  • Collecteur de câble de prise de type connecteur monté sur socle pour vanne VQZ**5*
  • Montage sur rail DIN en option pour faciliter l’installation
  • Les vannes à 3 et 5 ports peuvent être montées sur le même collecteur
  • Maximum de 20 stations disponibles en standard
  • 16 tailles de port disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté