Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsPetit
- Longueur12-1/4 po
- Épaisseur8 mil
Détails
- Demandes• Transformation des fruits • Fruits et légumes • Transformation de la volaille • Repas préparés • Toutes les applications de transformation des aliments qui sont en contact avec les aliments • Transformation des produits laitiers
- Matériau de revêtementNitrile
- CouleurJaune
- Type de poignetGauntlet
- Type de serviceService léger
- Caractéristiques et avantages• Épaisseur de 8mil/0.2mm permettant la dextérité et la tactilité sans perte de durabilité • NBR offrant une protection contre les acides légers, les graisses, les huiles et les liquides • Ajustement conçu pour permettre un équilibre optimal entre l’ajustement et la flexibilité, seul ou en tant que gant • La formulation sans latex de ces gants ne présente aucun risque d’allergies de type 1 • Le long poignet s’étend jusqu’à l’avant-bras
- Type de mainPaire
- Numéro CUP du fabricant20076490601199
- MatérielNitrile
- Normes respectéesEN388, EN420, EN421
- Pris en charge ou non pris en chargeNon pris en charge
- CUP_NON20076490601199
Aperçu
- L’épaisseur de 8mil/0.2mm permet la dextérité et la tactilité sans perte de durabilité
- NBR offrant une protection contre les acides légers, les graisses, les huiles et les liquides
- Ajustement conçu pour permettre un équilibre optimal entre ajustement et flexibilité, seul ou comme gant de dessus
- La formulation sans latex de ces gants ne présente aucun risque d’allergies de type 1
- Le long revers s’étend jusqu’à l’avant-bras