Motion
120X140X12

CR SEALS (SKF)
120X140X12

Joint d'huile en polyacrylate - 4.724 po de diamètre d'arbre, 5.513 po de diamètre extérieur, 0.473 po de largeur totale, conception HMS5 , matériau pour lèvre en caoutchouc fluoro (FKM)
N° D’ARTICLE MI08803319
N° MFR120X140X12
Prix92.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
120X140X12

Joint d'huile en polyacrylate - 4.724 po de diamètre d'arbre, 5.513 po de diamètre extérieur, 0.473 po de largeur totale, conception HMS5 , matériau pour lèvre en caoutchouc fluoro (FKM)
N° D’ARTICLE MI08803319
N° MFR120X140X12
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
Prix92.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    5.513 po
  • Largeur totale
    0.473 po
  • Diamètre de l’arbre
    4.724 po
  • Poids
    0.22 lb

Détails

  • Type de conception
    HMS5
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Numéro CUP du fabricant
    7316572547373
  • Matériel
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Température maximale
    392 °F
  • Température minimale
    -25 °C, -13 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -25 à 200 °C, -13 à 392 °F

Aperçu

Description du fabricant
120X140X12 JOINT HMS5 V